SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X100
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB10X100EFA2
Rubix:A0832469
Fabrikant:9111210 100
EAN:4043377363343


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X100
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw 6 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 169,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm