SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X75
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB10X75EFA2
Rubix:A0832460
Fabrikant:9111210 75
EAN:4043377246721

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X75
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw 6 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 119,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
