SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X35
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB8X35EFA2
Rubix:A0832360
Fabrikant:911128 35
EAN:4043377370983

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X35
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw 5 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
