SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M6X30
TC veiligheidsschroeven met plug
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHB6X30EFA2
Rubix:A0832498
Fabrikant:914026 30
EAN:4043377132932

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M6X30
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 130,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
