Referenties
Tegera:8853-10
Rubix:A0746991
EAN:7340118472263







Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 10
Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudig gecoat met een volschuim nitril coating die een robuuste barrière tegen olie vormt en waterdicht is met 18 gauge type C chemische goedkeuring gemaakt van meer dan 90% gerecycled polyester.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.
Sterke punten
Touchscreen , Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212 F
Toepassingen
Building and construction, Installation work, Machine operating, Mining, Repair work, Service work, Shop work, Transport work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen