TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 10

TEGERA HANDSCHOEN 863R

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:863R-10
Rubix:A0697561
EAN:7340118434667
TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 10


Supersofte duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat ook spandex en heeft een nieuwe nitril-schuimdompel met verminderd watergebruik. Touchscreenfunctie – gebruik uw smartphone met de handschoenen aan.
Montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Een paar staat gelijk aan een 500 ml PET-fles.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Dun, Superzacht

Toepassingen

Agrarisch werk, Luchthavenwerk, Assemblage, Bouw en constructie, Constructie, Engineering, Fijne assemblage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurgroen
€ 25,98 excl. BTW
/ 6 paar
€ 31,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat