SPARTEX TERUGSLAG BEVEIL. SLANG ZUURSTOF EN ACETYLEEN (PK=2)

Terugslagklep SECURGISS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:898432
Rubix:A0866253
Fabrikant:898432
EAN:3660338521607
SPARTEX TERUGSLAG BEVEIL. SLANG ZUURSTOF EN ACETYLEEN (PK=2)

Technische samenvatting

Typemontage regelaar / slang
Modelsecurgiss
Gaszuurstof/acetyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX TERUGSLAG BEVEIL. SLANG ZUURSTOF EN ACETYLEEN (PK=2)


Bestaat uit een zeer gevoelige klep die elke terugstroom van gas stopt, en een gesinterd metalen filter dat de vlam verstikt en voorkomt dat deze door het apparaat heen gaat.

Kan op zowel 6.3 x 12 als 10 x 17 buizen worden gemonteerd, zonder verlies van prestaties.
Montage Regelaar / Slang
Set van twee met zowel zuurstof- als acetyleenaansluitingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontage regelaar / slang
Modelsecurgiss
Gaszuurstof/acetyleen
58,23 excl. BTW
/ pak
70,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type

Model