AKN AH 2316 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2316-AKN
Rubix:03431086
Fabrikant:891418
EAN:4055953011128
AKN AH 2316 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendraadm 95x2
Breedte72 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2316 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendraadm 95x2
Breedte72 mm
Buitendiameter80 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht0,67 kg
109,82 excl. BTW
/ stuk
132,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen