AKN AH 3128 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH3128-AKN
Rubix:03431133
Fabrikant:891215
EAN:4055953014723
AKN AH 3128 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendraadm 160x3
Breedte83 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 3128 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Buitendraadm 160x3
Breedte83 mm
Buitendiameter140 mm
Serieah31
Materiaalstaal
Gewicht2,21 kg
308,87 excl. BTW
/ stuk
373,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen