AKN AH 2334 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2334-AKN
Rubix:A0237583
Fabrikant:890491
EAN:4055953013672
AKN AH 2334 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte146 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2334 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte146 mm
Buitendiameter170 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht5,25 kg
490,84 excl. BTW
/ stuk
593,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen