Referenties
AKN from MECALINE:AH3152-AKN
Rubix:A0237401
Fabrikant:891225
EAN:4055953010763

Documenten
Productdetails : AKN AH 3152 DRUKBUS
Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendraad | tr 290x4 |
| Breedte | 172 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Serie | ah31 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 16,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.945,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.354,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen