Referenties
AKN from MECALINE:AOH24056-AKN
Rubix:A0237382
Fabrikant:891254
EAN:4055953013467

Documenten
Productdetails : AKN AOH 24056 DRUKBUS
Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AOH - hoofdafmetingen volgens DIN 5416 en olieleidingen op de buiten- en binnendiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr 290x4 |
| Breedte | 162 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Serie | aoh240 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 12,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.679,51 excl. BTW
/ stuk
€ 2.032,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen