TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4124 1000MTR X 50MM BRUIN
tesa® 4124 Premium universele verpakkingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04124-00121-00
Rubix:A0479676
EAN:4005800057502

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4124 1000MTR X 50MM BRUIN
De tesa® 4124 premium verpakkingstape is speciaal ontworpen voor het veilig sluiten van middelzware tot zware kartonnen dozen. Dankzij de drager van duurzame PVC-folie en de krachtige natuurrubberen kleefmassa levert deze tape uitstekende prestaties.
Kenmerken:
Deze verpakkingstape blinkt uit in zijn prestaties op alle soorten karton en garandeert een betrouwbare sluiting, zelfs voor de zwaarste verpakkingen. De tape rolt soepel en zonder geluid af, wat het gebruik vereenvoudigt, zowel met handafrollers als met automatische sluitmachines. De speciale constructie op basis van natuurrubber zorgt voor een directe en langdurige hechting op uiteenlopende oppervlakken, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De hoogwaardige PVC-folie biedt een uitzonderlijke scheurweerstand, waardoor de integriteit van de verpakking behouden blijft tijdens het transport. Bovendien is deze tape eenvoudig te bedrukken, wat personalisatie mogelijk maakt volgens specifieke behoeften.
Specificaties:
- Drager: hoogwaardige PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 65 µm.
- Rek bij breuk: 60%.
- Rekkracht: 60 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 3,2 N/cm.
- Geschikt voor handmatig en automatisch aanbrengen.
- Verkrijgbaar in drie kleuren: transparant, havanna en wit.
- Eenvoudig te bedrukken voor personalisatie.
- Stil en soepel afrollen.
- Directe hechting op diverse oppervlakken.
Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een wereldleider in de ontwikkeling en productie van innovatieve kleefmiddelen. Met meer dan 7.000 producten en oplossingen voor de industrie, professionals en consumenten is het merk aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld. tesa® streeft naar duurzaamheid, heeft zijn CO2-uitstoot verminderd en is van plan om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Kenmerken:
Deze verpakkingstape blinkt uit in zijn prestaties op alle soorten karton en garandeert een betrouwbare sluiting, zelfs voor de zwaarste verpakkingen. De tape rolt soepel en zonder geluid af, wat het gebruik vereenvoudigt, zowel met handafrollers als met automatische sluitmachines. De speciale constructie op basis van natuurrubber zorgt voor een directe en langdurige hechting op uiteenlopende oppervlakken, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De hoogwaardige PVC-folie biedt een uitzonderlijke scheurweerstand, waardoor de integriteit van de verpakking behouden blijft tijdens het transport. Bovendien is deze tape eenvoudig te bedrukken, wat personalisatie mogelijk maakt volgens specifieke behoeften.
Specificaties:
- Drager: hoogwaardige PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 65 µm.
- Rek bij breuk: 60%.
- Rekkracht: 60 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 3,2 N/cm.
- Geschikt voor handmatig en automatisch aanbrengen.
- Verkrijgbaar in drie kleuren: transparant, havanna en wit.
- Eenvoudig te bedrukken voor personalisatie.
- Stil en soepel afrollen.
- Directe hechting op diverse oppervlakken.
Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een wereldleider in de ontwikkeling en productie van innovatieve kleefmiddelen. Met meer dan 7.000 producten en oplossingen voor de industrie, professionals en consumenten is het merk aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld. tesa® streeft naar duurzaamheid, heeft zijn CO2-uitstoot verminderd en is van plan om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Sterke punten
- Speciaal ontwikkeld voor middelzware tot zware kartonnen verpakkingen.
- Uitzonderlijke scheurweerstand voor optimale bescherming van jouw zendingen.
- Soepel en stil afrollen voor een efficiënt aanbrengen.
- Compatibel met manuele en automatische applicatiesystemen.
- Personaliseerbaar dankzij het eenvoudig bedrukbare oppervlak.
- Optimale prijs-kwaliteitverhouding voor een premium verpakkingsoplossing.
- Uitzonderlijke scheurweerstand voor optimale bescherming van jouw zendingen.
- Soepel en stil afrollen voor een efficiënt aanbrengen.
- Compatibel met manuele en automatische applicatiesystemen.
- Personaliseerbaar dankzij het eenvoudig bedrukbare oppervlak.
- Optimale prijs-kwaliteitverhouding voor een premium verpakkingsoplossing.
Toepassingen
tesa® 4124 is ideaal voor het veilig sluiten van verzenddozen in logistieke en industriële omgevingen. Deze tape is perfect geschikt voor distributiecentra, e-commercebedrijven en de maakindustrie waar hoge verzendvolumes worden verwerkt. Dit product is bijzonder effectief bij het sluiten van dozen met zware of kwetsbare inhoud die extra bescherming vereist tijdens het transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9513,49 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 1000 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | pvc/natuurrubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 679,08 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 821,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
