TESA AFPLAKTAPE 4174 66MTR X 25MM GROEN
tesa® 4174 Flexibele fijnelijn maskeringstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4174 66M 25MM GREEN
Rubix:32080189
Fabrikant:04174-00009-00
EAN:4005800058141

Documenten
Productdetails : TESA AFPLAKTAPE 4174 66MTR X 25MM GROEN
tesa® 4174 is een dunne maskeringstape die ontwikkeld is voor designlakwerk in de auto-industrie. Hiermee kunnen scherpe lijnen worden aangebracht op zowel gelakte als ongelakte ondergronden, terwijl de tape bestand is tegen extreme temperatuurschommelingen. De samenstelling bestaat uit een PVC-drager en een kleefmassa van natuurlijk rubber.
Kenmerken:
tesa® 4174 is ontworpen voor maskeertoepassingen waarbij vlakke en scherpe lakranden vereist zijn, met name in de automobielsector. De tape levert uitstekende maskeerprestaties op gelakte en ongelakte substraten, inclusief kunststof onderdelen. De goede conformeerbaarheid vergemakkelijkt de toepassing op multidimensionale, gebogen of complexe oppervlakken.
De rand van tesa® 4174 blijft tijdens de applicatie goed op zijn plaats en voorkomt opkrullen, wat bijdraagt aan een hoge precisie van de laklijnen. Na thermische belasting kan de tape zonder lijmresten en zonder schaduweffect worden verwijderd. Deze stabiliteit beperkt nabewerking en reiniging na het lakproces.
Specificaties:
• Totale dikte: 110 µm
• Drager: PVC-film
• Type lijm: natuurrubber
• Treksterkte: 25 N/cm
• Rek bij breuk: 200%
• Kleefkracht op staal: 3,7 N/cm
• Temperatuurbestendigheid: tot 150 °C gedurende 1 uur zonder schaduweffect of lijmresten
Kenmerken:
tesa® 4174 is ontworpen voor maskeertoepassingen waarbij vlakke en scherpe lakranden vereist zijn, met name in de automobielsector. De tape levert uitstekende maskeerprestaties op gelakte en ongelakte substraten, inclusief kunststof onderdelen. De goede conformeerbaarheid vergemakkelijkt de toepassing op multidimensionale, gebogen of complexe oppervlakken.
De rand van tesa® 4174 blijft tijdens de applicatie goed op zijn plaats en voorkomt opkrullen, wat bijdraagt aan een hoge precisie van de laklijnen. Na thermische belasting kan de tape zonder lijmresten en zonder schaduweffect worden verwijderd. Deze stabiliteit beperkt nabewerking en reiniging na het lakproces.
Specificaties:
• Totale dikte: 110 µm
• Drager: PVC-film
• Type lijm: natuurrubber
• Treksterkte: 25 N/cm
• Rek bij breuk: 200%
• Kleefkracht op staal: 3,7 N/cm
• Temperatuurbestendigheid: tot 150 °C gedurende 1 uur zonder schaduweffect of lijmresten
Sterke punten
• Strakke en scherpe lakranden op gelakte en ongelakte substraten
• Minder nabewerking dankzij residuvrije verwijdering zonder schaduweffect, zelfs na thermische belasting (tot 1 uur bij 150 °C)
• Goede conformeerbaarheid voor toepassing op complexe en gebogen oppervlakken
• Kan industrieel worden bewerkt of op maat worden gesneden
• Minder nabewerking dankzij residuvrije verwijdering zonder schaduweffect, zelfs na thermische belasting (tot 1 uur bij 150 °C)
• Goede conformeerbaarheid voor toepassing op complexe en gebogen oppervlakken
• Kan industrieel worden bewerkt of op maat worden gesneden
Toepassingen
De tesa® 4174 wordt gebruikt in autolakwerkplaatsen voor het maskeren van carrosserieën en kunststof onderdelen. De tape is bijzonder geschikt voor tweekleurige laktoepassingen en designafwerkingen waarbij fijne en nauwkeurige lijnen vereist zijn. Dankzij de stabiele prestaties tijdens thermische cycli is de tape compatibel met droogprocessen in een oven.
Binnen de auto-industrie wordt deze maskeringstape toegepast in productielijnen, retouchewerkplaatsen en personalisatieprocessen. De verschillende formaten en de mogelijkheid tot industriële conversie en maatwerk snijden vergemakkelijken de integratie in uiteenlopende productieprocessen.
Binnen de auto-industrie wordt deze maskeringstape toegepast in productielijnen, retouchewerkplaatsen en personalisatieprocessen. De verschillende formaten en de mogelijkheid tot industriële conversie en maatwerk snijden vergemakkelijken de integratie in uiteenlopende productieprocessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38811,48 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,11 mm |
| Materiaal | pvc-folie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ rol
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen