Referenties
Tesa:4590 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:33010025
Fabrikant:04590-00000-00
EAN:4042448210371


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezel/pet/synthetisch rubber |
Documenten
Productdetails : TESA MONO 4590 50MTR X 19MM TRANSPARANT
De tesa® 4590 monofilamenttape is op basis van glasvezels gelamineerd op een polyesterfolie en biedt een uitzonderlijke rekkracht en een optimale kleefkracht. Hij is ideaal voor bundeling, palletisering en bevestiging, en garandeert maximale veiligheid en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
tesa® 4590 is een unidirectionele monofilamenttape die ontworpen is om een hoge scheurweerstand te leveren en tegelijkertijd uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden te garanderen. Dankzij de hoge kleefkracht biedt deze tape een korte fixatietijd en een langdurige hechting. De kleefmassa van synthetisch rubber zorgt voor uitstekende compatibiliteit met niet-polaire oppervlakken zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit kleefmiddel combineert een hoge rekkracht in de lengterichting met een minimale rek, waardoor het zware belastingen kan weerstaan zonder vervorming.
Specificaties:
- Drager: glasvezels/PET.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Breedte: van 19 tot 50 mm.
- Lengte: 50 m.
- Totale dikte: 105 µm.
- Rekkracht: 250 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 9 N/cm.
- Uitstekende hechting op massief karton en golfkarton.
- Minimale rek voor maximale stabiliteit van belastingen.
Normen:
Het tesa® 4590 kleefmiddel is ontwikkeld volgens de strengste kwaliteitsnormen om betrouwbare prestaties te garanderen in veeleisende industriële omgevingen. Het is niet geclassificeerd onder de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in kleefoplossingen die meer dan 7.000 producten aanbiedt voor industriële toepassingen en voor consumenten. Het merk, dat meer dan 125 jaar geleden werd opgericht, staat synoniem voor innovatie en kwaliteit en levert hoogwaardige kleefmiddelen voor diverse sectoren, waaronder de auto-industrie, elektronica en verpakkingsindustrie. tesa® is toegewijd aan duurzaamheid en investeert voortdurend in de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën.
Kenmerken:
tesa® 4590 is een unidirectionele monofilamenttape die ontworpen is om een hoge scheurweerstand te leveren en tegelijkertijd uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden te garanderen. Dankzij de hoge kleefkracht biedt deze tape een korte fixatietijd en een langdurige hechting. De kleefmassa van synthetisch rubber zorgt voor uitstekende compatibiliteit met niet-polaire oppervlakken zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit kleefmiddel combineert een hoge rekkracht in de lengterichting met een minimale rek, waardoor het zware belastingen kan weerstaan zonder vervorming.
Specificaties:
- Drager: glasvezels/PET.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Breedte: van 19 tot 50 mm.
- Lengte: 50 m.
- Totale dikte: 105 µm.
- Rekkracht: 250 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 9 N/cm.
- Uitstekende hechting op massief karton en golfkarton.
- Minimale rek voor maximale stabiliteit van belastingen.
Normen:
Het tesa® 4590 kleefmiddel is ontwikkeld volgens de strengste kwaliteitsnormen om betrouwbare prestaties te garanderen in veeleisende industriële omgevingen. Het is niet geclassificeerd onder de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in kleefoplossingen die meer dan 7.000 producten aanbiedt voor industriële toepassingen en voor consumenten. Het merk, dat meer dan 125 jaar geleden werd opgericht, staat synoniem voor innovatie en kwaliteit en levert hoogwaardige kleefmiddelen voor diverse sectoren, waaronder de auto-industrie, elektronica en verpakkingsindustrie. tesa® is toegewijd aan duurzaamheid en investeert voortdurend in de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën.
Sterke punten
- Hoge rekkracht: ideaal voor het veilig bundelen en bevestigen van zware belastingen.
- Snelle en duurzame hechting: directe fixatie op diverse ondergronden.
- Compatibel met niet-polaire oppervlakken: geschikt voor materialen zoals PE en PP.
- Industriële veelzijdigheid: perfect voor bundeling, palletisering en fixatie.
- Uitstekende hechting op karton: geschikt voor versterkte verpakkingsoplossingen.
- Bescherming van belastingen: vermindert het risico op beschadiging tijdens transport en hantering.
- Snelle en duurzame hechting: directe fixatie op diverse ondergronden.
- Compatibel met niet-polaire oppervlakken: geschikt voor materialen zoals PE en PP.
- Industriële veelzijdigheid: perfect voor bundeling, palletisering en fixatie.
- Uitstekende hechting op karton: geschikt voor versterkte verpakkingsoplossingen.
- Bescherming van belastingen: vermindert het risico op beschadiging tijdens transport en hantering.
Toepassingen
Deze tape is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van industrieën die een uiterst sterke kleefband vereisen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor:
- Bundeling en palletisering
- Ultrarobuuste sluiting van kartonnen dozen
- Bevestiging en fixatie van componenten
- Beveiliging van belastingen tijdens transport
- Bevestiging van uiteinden (spoelen, rollen, enz.)
- Bundeling en palletisering
- Ultrarobuuste sluiting van kartonnen dozen
- Bevestiging en fixatie van componenten
- Beveiliging van belastingen tijdens transport
- Bevestiging van uiteinden (spoelen, rollen, enz.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6776,71 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezel/pet/synthetisch rubber |
| Dikte | 0,105 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 30,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden