TESABAND WEEFSELTAPE 4657 50MTR X 25MM ZWART
tesa® 4657 Temperatuurbestendige acrylaatgecoate tape
Zie technische informatieReferenties
Tesa:4657 50M 25MM BLACK
Rubix:A0479737
Fabrikant:04657-00107-00
EAN:4005800224027


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | met acryl gecoat doek (rug), natuurrubber (kleefstof), papier (voering) |
Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4657 50MTR X 25MM ZWART
tesa® 4657 wordt gekenmerkt door de hittebestendigheid en hoge duurzaamheid en is ideaal voor assemblage, maskeren en bescherming in uiteenlopende sectoren, zoals de auto-industrie en industriële productie.
Kenmerken:
Deze acrylgecoate textieltape is ontwikkeld om betrouwbare hechting te bieden op diverse oppervlakken, waaronder complexe ondergronden. De katoenen drager met hoge dichtheid zorgt voor een uitstekende scheurweerstand en maakt een zuiver, recht afscheuren met de hand mogelijk. De thermohardende, natuurrubberen kleefmassa zorgt voor sterke hechting, ook bij hoge temperaturen. Bovendien blinkt deze tape uit in uitstekende weerstand tegen slijtage, oplosmiddelen, water en chemische invloeden en levert hij daardoor consistente prestaties onder extreme omstandigheden.
Specificaties:
- Drager: acrylgecoate textiel.
- Kleefmassa: thermohardend natuurrubber.
- Breedte: van 9 tot 75 mm.
- Weefsel: 145 draden/inch².
- Totale dikte: 290 µm.
- Rekkracht: 105 N/cm.
- Rek bij breuk: 7,5%.
- Maximale temperatuurbestendigheid: 180 °C (op aluminium, gedurende 30 minuten).
- Kleefkracht op staal: 4,6 N/cm.
- Schuurbestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: goed.
Normen:
tesa® 4657 voldoet aan de industriële norm LV 312-1 voor het bevestigen van kabelbomen in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® is al meer dan 125 jaar een wereldspeler op het gebied van kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in technische tapes voor de industrie en professionele toepassingen en biedt meer dan 7.000 kleefmiddelen die voldoen aan de meest veeleisende behoeften. tesa® staat bekend om zijn vermogen tot innovatie en richt zich op de duurzaamheid en prestaties van zijn producten, met inachtneming van strenge milieunormen.
Kenmerken:
Deze acrylgecoate textieltape is ontwikkeld om betrouwbare hechting te bieden op diverse oppervlakken, waaronder complexe ondergronden. De katoenen drager met hoge dichtheid zorgt voor een uitstekende scheurweerstand en maakt een zuiver, recht afscheuren met de hand mogelijk. De thermohardende, natuurrubberen kleefmassa zorgt voor sterke hechting, ook bij hoge temperaturen. Bovendien blinkt deze tape uit in uitstekende weerstand tegen slijtage, oplosmiddelen, water en chemische invloeden en levert hij daardoor consistente prestaties onder extreme omstandigheden.
Specificaties:
- Drager: acrylgecoate textiel.
- Kleefmassa: thermohardend natuurrubber.
- Breedte: van 9 tot 75 mm.
- Weefsel: 145 draden/inch².
- Totale dikte: 290 µm.
- Rekkracht: 105 N/cm.
- Rek bij breuk: 7,5%.
- Maximale temperatuurbestendigheid: 180 °C (op aluminium, gedurende 30 minuten).
- Kleefkracht op staal: 4,6 N/cm.
- Schuurbestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: goed.
Normen:
tesa® 4657 voldoet aan de industriële norm LV 312-1 voor het bevestigen van kabelbomen in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® is al meer dan 125 jaar een wereldspeler op het gebied van kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in technische tapes voor de industrie en professionele toepassingen en biedt meer dan 7.000 kleefmiddelen die voldoen aan de meest veeleisende behoeften. tesa® staat bekend om zijn vermogen tot innovatie en richt zich op de duurzaamheid en prestaties van zijn producten, met inachtneming van strenge milieunormen.
Sterke punten
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, waaronder metaal en kunststof.
- Hoge hittebestendigheid tot 180 °C.
- Bestand tegen oplosmiddelen, slijtage en water.
- Handmatig recht afscheurbaar.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen.
- Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen voor diverse industriële behoeften.
- Duurzame constructie voor langdurig gebruik.
- 76% biogebaseerde samenstelling (exclusief voering).
- Hoge hittebestendigheid tot 180 °C.
- Bestand tegen oplosmiddelen, slijtage en water.
- Handmatig recht afscheurbaar.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen.
- Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen voor diverse industriële behoeften.
- Duurzame constructie voor langdurig gebruik.
- 76% biogebaseerde samenstelling (exclusief voering).
Toepassingen
De tesa® 4657 acrylgecoate textieltape is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:
- Thermisch markeren in de auto-industrie en machinebouw;
- Oppervlaktebescherming tijdens lak- en coatingprocessen;
- Bevestiging van platte kabels in voertuigen en elektronische apparatuur;
- Tijdelijk assembleren en lassen;
- Afdekken van gaten in de auto-industrie en industriële productie;
- Gebruik op oppervlakken blootgesteld aan oplosmiddelen en hoge temperaturen.
- Thermisch markeren in de auto-industrie en machinebouw;
- Oppervlaktebescherming tijdens lak- en coatingprocessen;
- Bevestiging van platte kabels in voertuigen en elektronische apparatuur;
- Tijdelijk assembleren en lassen;
- Afdekken van gaten in de auto-industrie en industriële productie;
- Gebruik op oppervlakken blootgesteld aan oplosmiddelen en hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | met acryl gecoat doek (rug), natuurrubber (kleefstof), papier (voering) |
| Dikte | 0,29 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.235,16 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 1.494,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Breedte
25 mm