TESAFIX PVC RUBBER TAPE 4963 50MTR X 50MM TRANSPARANT
tesa® 4963 dubbelzijdige transparante filmtape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04963-00059-00
Rubix:A0479724
EAN:4005800198830


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pvc-folie (rug), natuurlijk rubber (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX PVC RUBBER TAPE 4963 50MTR X 50MM TRANSPARANT
tesa® 4963 is een dubbelzijdige filmtape voor lichte assemblagetoepassingen die transparantie en veelzijdigheid combineert. De constructie vergemakkelijkt de fixatie van uiteenlopende materialen zoals kunststoffen, metalen en papier. Dit product biedt een geschikte oplossing voor industriële processen die een betrouwbare en discrete hechting vereisen.
Kenmerken:
tesa® 4963 bestaat uit een transparante PVC-film die aan beide zijden is voorzien van een kleefmassa op basis van natuurrubber. Deze opbouw maakt een discrete fixatie mogelijk, ideaal voor decoratieve assemblages en verpakkingsmaterialen.
De kleefformulering biedt een goede weerstand tegen weekmakers. Deze eigenschap draagt bij aan het behoud van de hechting op zachte kunststoffen en materialen die weekmakers bevatten. De initiële kleefkracht is ontwikkeld om een snelle hechting bij positionering te vergemakkelijken.
Deze dubbelzijdige tape heeft een uitstekende vochtbestendigheid. Door de gevoeligheid voor UV en chemische stoffen is dit product echter bedoeld voor gebruik binnenshuis of in beschermde omgevingen.
Specificaties:
• Drager: PVC-film
• Type lijm: natuurrubber
• Totale dikte: 107 µm
• Kleur: transparant
• Rek bij breuk: 30%
• Treksterkte: 50 N/cm
• Kortstondige temperatuurbestendigheid: 70 °C
• Afschuifsterkte (statisch): goed bij 40 °C
• Vochtbestendigheid: zeer goed
• Bestendigheid tegen veroudering (UV) en chemicaliën: laag
• Bestendigheid tegen weekmakers: gemiddeld tot goed
Kleefkracht per materiaal:
• Op ABS (onmiddellijk): 5,4 N/cm
• Op ABS (na 14 dagen): 6,2 N/cm
• Op aluminium (onmiddellijk): 4 N/cm
• Op aluminium (na 14 dagen): 5,2 N/cm
• Op PC (onmiddellijk): 6,2 N/cm
• Op PC (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PE (onmiddellijk): 3,8 N/cm
• Op PE (na 14 dagen): 4,5 N/cm
• Op PET (onmiddellijk): 5,2 N/cm
• Op PET (na 14 dagen): 5,4 N/cm
• Op PP (onmiddellijk): 4,3 N/cm
• Op PP (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PS (onmiddellijk): 5,3 N/cm
• Op PS (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PVC (onmiddellijk): 5 N/cm
• Op PVC (na 14 dagen): 5,9 N/cm
• Op staal (onmiddellijk): 5,9 N/cm
• Op staal (na 14 dagen): 6,1 N/cm
Kenmerken:
tesa® 4963 bestaat uit een transparante PVC-film die aan beide zijden is voorzien van een kleefmassa op basis van natuurrubber. Deze opbouw maakt een discrete fixatie mogelijk, ideaal voor decoratieve assemblages en verpakkingsmaterialen.
De kleefformulering biedt een goede weerstand tegen weekmakers. Deze eigenschap draagt bij aan het behoud van de hechting op zachte kunststoffen en materialen die weekmakers bevatten. De initiële kleefkracht is ontwikkeld om een snelle hechting bij positionering te vergemakkelijken.
Deze dubbelzijdige tape heeft een uitstekende vochtbestendigheid. Door de gevoeligheid voor UV en chemische stoffen is dit product echter bedoeld voor gebruik binnenshuis of in beschermde omgevingen.
Specificaties:
• Drager: PVC-film
• Type lijm: natuurrubber
• Totale dikte: 107 µm
• Kleur: transparant
• Rek bij breuk: 30%
• Treksterkte: 50 N/cm
• Kortstondige temperatuurbestendigheid: 70 °C
• Afschuifsterkte (statisch): goed bij 40 °C
• Vochtbestendigheid: zeer goed
• Bestendigheid tegen veroudering (UV) en chemicaliën: laag
• Bestendigheid tegen weekmakers: gemiddeld tot goed
Kleefkracht per materiaal:
• Op ABS (onmiddellijk): 5,4 N/cm
• Op ABS (na 14 dagen): 6,2 N/cm
• Op aluminium (onmiddellijk): 4 N/cm
• Op aluminium (na 14 dagen): 5,2 N/cm
• Op PC (onmiddellijk): 6,2 N/cm
• Op PC (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PE (onmiddellijk): 3,8 N/cm
• Op PE (na 14 dagen): 4,5 N/cm
• Op PET (onmiddellijk): 5,2 N/cm
• Op PET (na 14 dagen): 5,4 N/cm
• Op PP (onmiddellijk): 4,3 N/cm
• Op PP (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PS (onmiddellijk): 5,3 N/cm
• Op PS (na 14 dagen): 6,6 N/cm
• Op PVC (onmiddellijk): 5 N/cm
• Op PVC (na 14 dagen): 5,9 N/cm
• Op staal (onmiddellijk): 5,9 N/cm
• Op staal (na 14 dagen): 6,1 N/cm
Sterke punten
• Discrete dubbelzijdige fixatie dankzij transparante drager
• Goede initiële kleefkracht voor eenvoudige positionering
• Compatibel met diverse kunststoffen en metalen, aangetoond door gemeten hechtingswaarden op ABS, PC, PE, PP, PET, PVC, aluminium en staal
• Uitstekende vochtbestendigheid in binnen- of beschermde omgevingen
• Goede initiële kleefkracht voor eenvoudige positionering
• Compatibel met diverse kunststoffen en metalen, aangetoond door gemeten hechtingswaarden op ABS, PC, PE, PP, PET, PVC, aluminium en staal
• Uitstekende vochtbestendigheid in binnen- of beschermde omgevingen
Toepassingen
tesa® 4963 wordt gebruikt in verpakkingswerkplaatsen, productielijnen en logistieke afdelingen voor het permanent sluiten van papieren of kunststofzakken. Daarnaast is deze tape geschikt voor lichte assemblage van promotiematerialen of decoratieve elementen, waarbij transparantie gewenst is. Marketing- en POS-afdelingen kunnen dit product gebruiken voor het bevestigen van visuals op panelen of vitrines in binnenomgevingen.
In industriële sectoren waar technische kunststoffen worden verwerkt, wordt deze tesa® tape ingezet voor het verbinden van folies, metalen platen of flexibele materialen. Beschermde omgevingen zonder langdurige blootstelling aan UV-straling of chemische stoffen zijn hierbij aangewezen. Kunststofverwerkende bedrijven, drukkerijen en producenten van lichte componenten vormen typische toepassingsomgevingen, rekening houdend met de beperkte kortstondige temperatuurbestendigheid van 70 °C.
In industriële sectoren waar technische kunststoffen worden verwerkt, wordt deze tesa® tape ingezet voor het verbinden van folies, metalen platen of flexibele materialen. Beschermde omgevingen zonder langdurige blootstelling aan UV-straling of chemische stoffen zijn hierbij aangewezen. Kunststofverwerkende bedrijven, drukkerijen en producenten van lichte componenten vormen typische toepassingsomgevingen, rekening houdend met de beperkte kortstondige temperatuurbestendigheid van 70 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6533,42 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pvc-folie (rug), natuurlijk rubber (lijm) |
| Dikte | 0,107 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,13 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 303,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen