Referenties
Tesa:50577-00000-01
Rubix:A0479350
EAN:4042448160768




Documenten
Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 50577 25MTR X 50MM MAT ZWART
tesa® 50575 is een zeer sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 80 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* mechanische bestendigheid
* vochtbestendig
* dampdicht
* vlamvertragend
* olie- en zuurbestendig
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
* warmte- en lichtreflecterend
* bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
* verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
tesa® 50575 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* mechanische bestendigheid
* vochtbestendig
* dampdicht
* vlamvertragend
* olie- en zuurbestendig
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
* warmte- en lichtreflecterend
* bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
* verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
tesa® 50575 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
Toepassingen
* Maskeren tijdens verfstrippen
* Montage van koelkastspoelen
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
* Montage van koelkastspoelen
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6822 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | aluminium |
| Dikte | 0,085 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,49 excl. BTW
/ stuk
€ 41,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
