TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51970 50MTR X 25MM TRANSPARANT
Tesa 51970
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:51970 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:32080130
Fabrikant:51970-00025-00
EAN:4005800084522

Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51970 50MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 51970 is een hoogwaardige dubbelzijdige tape die ontworpen is voor veeleisende industriële bevestigingstoepassingen. Met de drager van transparante PP-folie en de acrylkleefmassa met hoge tack biedt deze tape uitzonderlijke hechting, zelfs op moeilijke ondergronden, en blijft hij betrouwbaar onder zware omgevingsomstandigheden.
Kenmerken:
Deze folietape combineert optimaal een directe hechting met een hoge initiële tack. De acrylkleefmassa zorgt voor opmerkelijke duurzaamheid, geschikt voor langdurige toepassingen. Dit product garandeert betrouwbare hechting, zelfs op oppervlakken met lage oppervlakte-energie, of ruwe of licht vervuilde materialen, terwijl een superieure bestendigheid tegen vocht, UV-straling en chemicaliën wordt behouden.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Totale dikte: 220 µm.
- Kleur: transparant.
- Rek bij breuk: 150%.
- Rekkracht: 50 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 80 °C (tot 130 °C bij korte termijn).
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Statische schuifweerstand: goed bij 23 °C en 40 °C.
- UV-bestendigheid: goed.
- Hechting: zeer goed.
- Kleefkracht op ABS (direct): 12,5 N/cm (na 14 dagen: 14,5 N/cm).
Merkinformatie:
tesa® heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1890, met de uitvinding van een kleefband die in eerste instantie werd ontworpen voor medische toepassingen. Vandaag de dag staat tesa® synoniem voor technologische uitmuntendheid en constante innovatie in professionele kleefoplossingen, met meer dan 7.000 beschikbare producten en tientallen gedeponeerde octrooien.
Kenmerken:
Deze folietape combineert optimaal een directe hechting met een hoge initiële tack. De acrylkleefmassa zorgt voor opmerkelijke duurzaamheid, geschikt voor langdurige toepassingen. Dit product garandeert betrouwbare hechting, zelfs op oppervlakken met lage oppervlakte-energie, of ruwe of licht vervuilde materialen, terwijl een superieure bestendigheid tegen vocht, UV-straling en chemicaliën wordt behouden.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Totale dikte: 220 µm.
- Kleur: transparant.
- Rek bij breuk: 150%.
- Rekkracht: 50 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 80 °C (tot 130 °C bij korte termijn).
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Statische schuifweerstand: goed bij 23 °C en 40 °C.
- UV-bestendigheid: goed.
- Hechting: zeer goed.
- Kleefkracht op ABS (direct): 12,5 N/cm (na 14 dagen: 14,5 N/cm).
Merkinformatie:
tesa® heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1890, met de uitvinding van een kleefband die in eerste instantie werd ontworpen voor medische toepassingen. Vandaag de dag staat tesa® synoniem voor technologische uitmuntendheid en constante innovatie in professionele kleefoplossingen, met meer dan 7.000 beschikbare producten en tientallen gedeponeerde octrooien.
Sterke punten
- Uitstekende weerstand tegen extreme omstandigheden: vochtigheid, hitte, UV, chemicaliën;
- Doeltreffende toepassing, zelfs op oppervlakken met lage energie of onregelmatige ondergronden;
- Onmiddellijke, duurzame hechting voor intensief industrieel gebruik;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de transparante PP-folierug;
- Milieuvriendelijke oplossing met gecertificeerde duurzame papieren liner.
- Doeltreffende toepassing, zelfs op oppervlakken met lage energie of onregelmatige ondergronden;
- Onmiddellijke, duurzame hechting voor intensief industrieel gebruik;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de transparante PP-folierug;
- Milieuvriendelijke oplossing met gecertificeerde duurzame papieren liner.
Toepassingen
Het tesa® 51970 kleefmiddel is ideaal voor diverse toepassingen, zoals het bevestigen van kunststof of houten lijstwerk, het installeren van borden, transparante panelen en ladders, alsook voor decoratieve toepassingen op verkooppunten. Door de weerstand tegen extreme temperaturen en omgevingsomstandigheden is dit product de ideale keuze voor zowel binnen- als buiteninstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15644,39 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pp-folie |
| Dikte | 0,22 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 292,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen