Referenties
Tesa:5938 50M 50MM BLACK
Rubix:A0478590
Fabrikant:05938-00000-00
EAN:4063565023262


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | doek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering) |
Productdetails : TESA DOUBLE SIDED CLOTH TAPE (190M) 5938 50MTR X 50MM ZWART
tesa® 5938 is een zwarte dubbelzijdige tapijttape. Hij bestaat uit een sterke drager van PET-textiel in combinatie met een differentieel lijmlaag van synthetisch rubber.
Sterke punten
* Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
* Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
* Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
* Good hand tearability
* The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)
* Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
* Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
* Good hand tearability
* The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)
Toepassingen
*Tijdelijk tapijt leggen tijdens beurzen, tentoonstellingen, congressen & renovaties*Montage van vloersystemen*Montage van lichtgewicht onderdelen en -materialen*Lasverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | doek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering) |
| Dikte | 0,19 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 537,12 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 649,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen