Referenties
Tesa:6068 MTR X MM
Rubix:A0479347
Fabrikant:06068-00000-02
EAN:4042448310651

Productdetails : TESA DISPENSER 6068
De tesa® 6068 is een volledig automatische dispenser met vooringestelde lengte, tapestukkencontrole en fotosensorsnijder. Deze hoogwaardige dispenser kan worden gebruikt met veel tesa® tapes tot een breedte van 60 mm, met strappingtapes, genoemd. Hij is perfect voor herhaaldelijk tapen in industriële toepassingen, met name voor fabrikanten van apparaten. De elektrische dispenser heeft een digitale display, een teller voor het aantal gesneden stukken en kan vooringestelde lengtes opslaan. Met deze functie is makkelijk te zien hoeveel stukken u al van het gewenste aantal stukken hebt gesneden, zodat het arbeidsproces verder wordt geoptimaliseerd. Deze volledig automatische dispenser kan worden gebruikt voor zowel enkel- als dubbelzijdige tapes inclusief schutfolie, tot een maximale dikte van circa 1,5 mm.
Toepassingen
De zeer flexibele dispenser is makkelijk in gebruik voor iedereen. U kunt de gewenste tapelengte – van 5 tot 999 mm – instellen en het aantal stukken dat u wilt snijden. Zo kunt u de tapestukken aanpassen aan wat u nodig heeft. Om de tape te snijden kan de handmatige instelling (door drukken op de knop) of de automatische instelling (tape zal worden voorgesneden) worden gebruikt. Na gebruik van de elektrische dispenser wordt de laatste configuratie automatisch bewaard door de geheugenfunctie. Om de efficiëntie en snelheid van het uitgifteproces te vergroten kunt u twee rollen naast elkaar plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2620,43 g |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.392,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.894,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
