TESA MARKERINGSTAPE 60760 33MTR X 50MM ROOD WIT

tesa® 60760 - Premium markeringstape / gevarentape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:60760 33M 50MM RED/WHITE
Rubix:A0274682
Fabrikant:60760-00088-15
EAN:4042448085757
TESA MARKERINGSTAPE 60760 33MTR X 50MM ROOD WIT

Technische samenvatting

Kleurrood
Lengte33 m
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA MARKERINGSTAPE 60760 33MTR X 50MM ROOD WIT


De tesa® 60760 tape biedt de ideale oplossing voor tijdelijke markering van gevarenzones en vloerbelijning. Deze tape is vervaardigd uit soepel PVC en is voorzien van een krachtige natuurrubberen kleefstof, waardoor hij een uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken garandeert, bestand is tegen slijtage en bijzonder geschikt is voor gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen en andere industriële omgevingen.

Kenmerken:
tesa® 60760 vloermarkeringstape is ontwikkeld voor tijdelijk gebruik bij signalering en risicopreventie. De soepele PVC-drager zorgt voor maximale flexibiliteit, terwijl de natuurrubberen kleefmassa een stevige hechting garandeert op zowel gladde als ruwe ondergronden. Deze tape is met de hand afscheurbaar, wat een snelle en gemakkelijke toepassing mogelijk maakt zonder gereedschap. Dankzij de slijtvastheid en vochtbestendigheid biedt hij hoge duurzaamheid, zelfs in veeleisende omstandigheden.

Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Kleuren: verkrijgbaar in diverse opvallende kleuren.
- Totale dikte: 150 µm.
- Rek bij breuk: 220%.
- Rekkracht: 33 N/cm.
- Geschikt voor ruwe en gladde oppervlakken: zeer goed.
- Handafscheurbaarheid: ja.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Eenvoudig en snel aan te brengen.

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in kleefoplossingen voor de industrie en consumenten. Het merk werd meer dan 125 jaar geleden opgericht en biedt een breed scala aan innovatieve producten, van technische tapes tot geavanceerde bevestigingsoplossingen. Met een internationale aanwezigheid en erkende expertise staat tesa® synoniem voor kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid.

Sterke punten

- Verhoogt de veiligheid door het duidelijk markeren van risicogebieden;
- Schuurbestendig en bestand tegen vocht;
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren voor diverse signaleringsbehoeften;
- Hecht uitstekend op verschillende oppervlakken;
- Eenvoudig aan te brengen en zonder lijmresten te verwijderen;
- Handmatig afscheurbaar zonder gereedschap;
- Sterke kleefkracht dankzij natuurrubberlijm.

Toepassingen

tesa® 60760 wordt in uiteenlopende industriële en professionele omgevingen gebruikt voor het afbakenen van veiligheidszones, het waarschuwen voor gevaren en het organiseren van werkplekken. Het is bij uitstek geschikt voor:
- Tijdelijke markering van risicogebieden op bouwplaatsen;
- Signalering in magazijnen en werkplaatsen;
- Aanduiding van looproutes en opslagzones;
- Afbakening van gevaarlijke of verboden zones;
- Structurering van werkruimtes in industriële omgevingen;
- Tijdelijke bevestiging van objecten en apparatuur op locatie;
- Toepassing in ziekenhuizen, logistieke centra en openbare gebouwen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurrood
Lengte33 m
Breedte50 mm
Materiaalnatuurlijk rubber
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur