FLUKE MASTERSET MEETSNOEREN TLK289 (TL224+P220+80BK-AK+C116)

Test lead set Master TLK289

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:TLK289 EUR
Rubix:1799100547
Fabrikant:3092521
EAN:0095969436441
FLUKE MASTERSET MEETSNOEREN TLK289 (TL224+P220+80BK-AK+C116)

Productdetails : FLUKE MASTERSET MEETSNOEREN TLK289 (TL224+P220+80BK-AK+C116)


TLK289 - master-set industriële meetsnoeren. Ontworpen voor elektrotechnische en elektronische tests in de moderne industriële omgeving. Inclusief: SureGrip™-krokodillenklemmen, grabbers, haakklemmen en industriële meetprobes voor een betrouwbaar contact met diverse meetpunten. Magnetische hangclip voor handige bevestiging van uw digitale multimeter aan een metalen oppervlak. Temperatuuradapter met K-thermokoppel voor directe temperatuurmeting met de temperatuurmeetfuncties van uw digitale multimeter. Beschermende draagtas voor uw digitale multimeter en alle accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 310,26 excl. BTW
/ stuk
€ 375,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen