TEGERA HANDSCHOEN TEXTIEL 318 MT 11
Textielhandschoen TEGERA 318
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:318-11
Rubix:22429649
EAN:7340118316949


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN TEXTIEL 318 MT 11
TEGERA® 318, Textielhandschoen, PVC (vinyl)-stippen ftalaatvrij, dubbel gebreid, katoen, nylon, 13 gg, stippen, Cat. II, ftalaatvrij, voor assemblagewerk
Dark blue textile glove with vinyl dots. Withstands contact heat up to 100°C/212°F.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Phthalate-free
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,52 excl. BTW
/ 12 paar
€ 32,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen