SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X16

TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFHCT4X16EFA2
Rubix:A0832239
Fabrikant:911324 16
EAN:4043377127402
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X16


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw 2,5 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 8,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Metrische diameter