SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X25
TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHCT4X25EFA2
Rubix:A0832237
Fabrikant:911324 25
EAN:4043377127440

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X25
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw 2,5 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm