SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M8X60
TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHCT8X60EFA2
Rubix:A0832204
Fabrikant:911328 60
EAN:4043377128041

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M8X60
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw 5 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm