SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X45
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX3,5X45PFA4-50
Rubix:A0828530
Fabrikant:9047435 45/30
EAN:4043377202079


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X45
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm