SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X10
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX3X10EFA4-50
Rubix:A0828524
Fabrikant:9047430 10
EAN:4043377342751


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X10
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 3X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 10,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm