SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30/18
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX3X30PFA2-50
Rubix:A0056837
Fabrikant:9047230 30/18
EAN:4043377200877


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30/18
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30/18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm