SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X16

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX4,5X16EFA4-50
Rubix:A0828494
Fabrikant:9047445 16
EAN:4043377382702
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X16

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X16


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 4,5X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 7,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse