SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X10

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX4X10EFA4-50
Rubix:A0828455
Fabrikant:9047440 10
EAN:4043377342799
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X10


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 4,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse