SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X50

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX4X50EFA4-50
Rubix:A0828440
Fabrikant:9047440 50
EAN:4043377342898
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4X50


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 13,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse