SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X110/70

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX6X110PFA2-50
Rubix:A0828380
Fabrikant:9047260 110/70
EAN:4043377201492
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X110/70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X110/70


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X110/70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
20,89 excl. BTW
/ 100 stuks
25,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse