SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X130/70

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX6X130PFA4-50
Rubix:A0828375
Fabrikant:9047460 130/70
EAN:4043377301406
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X130/70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X130/70


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X130/70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
43,75 excl. BTW
/ 100 stuks
52,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse