SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X170/80

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX8X170PFA4-50
Rubix:A0828293
Fabrikant:9047480 170/80
EAN:4043377383228
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X170/80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X170/80


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X170/80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 178,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 215,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse