SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X30

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX8X30EFA2-50
Rubix:A0828271
Fabrikant:9047280 30
EAN:4043377382160
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X30


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
14,71 excl. BTW
/ 100 stuks
17,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse