SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X380/80
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX8X380PFA2-50
Rubix:A0828257
Fabrikant:9047280 380/80
EAN:4043377411242


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 380 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X380/80
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X380/80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 417,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
380 mm