SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X70/50
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX8X70PFA4-50
Rubix:A0828246
Fabrikant:9047480 70/50
EAN:4043377302632


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X70/50
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X70/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm