SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X110
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT10X110PFA1
Rubix:A0833726
Fabrikant:91474006100 110/80
EAN:4043377388490


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X110
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 184,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm