SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X200
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT10X200PFA2-50
Rubix:A0833700
Fabrikant:91472100 200/105
EAN:4043377377616


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X200
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 292,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
200 mm