SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3X20
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT3X20PFA4-50
Rubix:A0833616
Fabrikant:9147430 20
EAN:4043377279224


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3X20
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm