SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X120
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT6X120PFA2-50
Rubix:A0833453
Fabrikant:9147260 120/70
EAN:4043377279118


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X120
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 35,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm