SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT6X240PFA2-50
Rubix:A0833420
Fabrikant:9147260 240/70
EAN:4043377377159
SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 185,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 223,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

240 mm

Materiaal/afwerking