SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT6X240PFA4-50
Rubix:A0833421
Fabrikant:9147460 240/70
EAN:4043377378040


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 6X240
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 313,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
240 mm