SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X35

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT6X35PFA1
Rubix:A0833403
Fabrikant:9147400660 35/24
EAN:4043377387905
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X35


SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 14,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking