SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X100

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT8X100PFA4-50
Rubix:A0833373
Fabrikant:9147480 100/80
EAN:4043377378156
SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X100

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X100


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 87,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 106,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking