SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT8X120PFA2-50
Rubix:A0833368
Fabrikant:9147280 120/80
EAN:4043377377289
SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 67,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking