SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M6X10

TF veiligheidsschroef stift, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTF6X10TXEFA2
Rubix:A0832376
Fabrikant:912326 10
EAN:4043377132000
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M6X10


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M6X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt 30 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Metrische diameter