PORTWEST THERMO SHIRT LANGE MOUW B133 ANTRACIET MT S

Thermische Basislaag Top

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:B133CHAS
Rubix:40242108
EAN:5036108183296
PORTWEST THERMO SHIRT LANGE MOUW B133 ANTRACIET MT S

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST THERMO SHIRT LANGE MOUW B133 ANTRACIET MT S


De Portwest B133 thermische basislaag bovenlichaam biedt een doeltreffende oplossing om de kou te trotseren en toch optimaal comfort te bieden. Deze top met lange mouwen is ontworpen als thermische onderkleding en is ideaal voor professionals die worden blootgesteld aan zware weersomstandigheden. Het biedt effectieve isolatie en uitstekende vochtregulatie, terwijl bewegingsvrijheid gewaarborgd blijft.

Kenmerken:
Dit product is gemaakt van Wicking 100% polyester en is ontworpen om de drager de hele dag droog, koel en comfortabel te houden. Het heeft een ronde hals, lage naden en geribde manchetten, wat zorgt voor een precieze pasvorm. De ademende constructie voert vocht af van het lichaam en voorkomt koudevorming door transpiratie. Dit kledingstuk is licht en zacht en is ideaal om alleen te dragen of onder een andere kledinglaag. Het is bovendien ontworpen om bestand te zijn tegen herhaaldelijk wassen en de prestaties na verloop van tijd te behouden.

Specificaties:
- Buitenlaag doek: 100% vochtafstotend polyester
- Gewicht: 140 g/m²
- Model: ronde hals, ribgebreide manchetten, lange mouwen
- Wasbaar in de machine op 40 °C (mild programma)
- Niet bleken
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel
- Niet chemisch reinigen

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf is opgericht in 1904 en heeft nu wereldwijd meer dan 5.100 mensen in dienst, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en high-visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Effectieve thermische isolatie
- Uitstekend ademend vermogen en vochtregulatie
- Optimaal draagcomfort dankzij aansluitende pasvorm en soepele afwerking
- Ideaal als professionele of sportieve thermische basislaag
- Gemakkelijk te onderhouden (machinewas op lage temperatuur)

Toepassingen

- Werkomstandigheden buitenshuis in de winter
- Transport- en logistieke sector bij koud weer
- Bouwplaatsen en technische werken bij lage temperaturen
- Outdoor sportactiviteiten (lopen, fietsen, wandelen)
- Langdurig gebruik onder PBM’s
- Werken in gekoelde ruimten of koelhuizen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurantraciet
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Lange mouwenja
Gewicht140 g/m²
Materiaalpolyester
€ 13,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat